ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

FX2.625

N 3-7/16

OPTIBELT N 3-7/16

Shaft Bushing; 3-7/16" Bore; 7" Outside Diameter; 8-1/8" Length Thru Bore; N Bushing Series; Keyway; QD Bushing

Nr. katalogowy

N 3-7/16

Nr kat. BDI

1076387

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
OPTIBELT
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171605
EAN
4014486322095
Otwór Calowy
3.438
Otwór Metryczny
87.325
Średnica Zewn. Cale
7
Średnica Zewn. Milimetry
177.8
Seria Tulei
N
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
QD
Inne Funkcje
Keyway on ID
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
5401
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
Numer Materiałowy producenta
N3 7/16
Długi Opis
Shaft Bushing; 3-7/16" Bore; 7" Outside Diameter; 8-1/8" Length Thru Bore; N Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Długość/Głębokość Otworu
8,125 Cale | 206,375 Milimetry