ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

SK 1 3/4

NS 4-15/16

TB WOODS NS 4-15/16

4-15/16" Bore; 7" Outside Diameter; 6" Length Thru Bore; NS Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style

Nr. katalogowy

NS 4-15/16

Nr kat. BDI

982756

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
20.385
UNSPSC
31171605
EAN
0698672028608
Otwór Calowy
4.938
Otwór Metryczny
125.425
Średnica Zewn. Cale
7
Średnica Zewn. Milimetry
177.8
Seria Tulei
NS
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
QD
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
5401
Kod Taryfy
8483.90.10
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Numer Materiałowy producenta
NS41516
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
NS41516
Waga / LBS
45
Długi Opis
4-15/16" Bore; 7" Outside Diameter; 6" Length Thru Bore; NS Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Długość/Głębokość Otworu
6 Cale | 152,4 Milimetry