ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

NSX5-7/16

NSX5-7/16

DODGE NSX5-7/16

Shaft Bushing; 5-7/16" Bore; 7" Outside Diameter; 6" Length Thru Bore; NS Bushing Series; Keyway; QD Bushing

Nr. katalogowy

NSX5-7/16

Nr kat. BDI

20219330

ILOŚĆ

KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
14.09
UNSPSC
23153100
EAN
0781568616888
Otwór Calowy
5.438
Otwór Metryczny
138.125
Średnica Zewn. Cale
7
Średnica Zewn. Milimetry
177.8
Seria Tulei
NS
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
QD
Inne Funkcje
Short Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
M02194
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Długi Opis
Shaft Bushing; 5-7/16" Bore; 7" Outside Diameter; 6" Length Thru Bore; NS Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Długość/Głębokość Otworu
6 Cale | 152,4 Milimetry