ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

J20000

P-3-7/8

TIMKEN P-3-7/8

3-7/8" Bore; 8-1/4" Outside Diameter; 9-3/8" Length Thru Bore; P Bushing Series; Keyway; QD Bushing

Nr. katalogowy

P-3-7/8

Nr kat. BDI

222986

ILOŚĆ

KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
58.15
EAN
0070964113559
Otwór Calowy
3.875
Otwór Metryczny
98.425
Średnica Zewn. Cale
8.25
Średnica Zewn. Milimetry
209.55
Seria Tulei
P
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
QD
Inne Funkcje
Keyway on ID
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
5401
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
P-3-7/8
Waga / LBS
142
Długi Opis
3-7/8" Bore; 8-1/4" Outside Diameter; 9-3/8" Length Thru Bore; P Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Długość/Głębokość Otworu
9,375 Cale | 238,125 Milimetry