ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

F X 1-1/8

P-4

TIMKEN P-4

4" Bore; 8-1/4" Outside Diameter; 9-3/8" Length Thru Bore; P Bushing Series; Keyway; QD Bushing

Nr. katalogowy

P-4

Nr kat. BDI

222987

ILOŚĆ

KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
57.153
EAN
0070964113566
Otwór Calowy
4
Otwór Metryczny
101.6
Średnica Zewn. Cale
8.25
Średnica Zewn. Milimetry
209.55
Seria Tulei
P
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
QD
Inne Funkcje
Keyway on ID
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
5401
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
P-4
Waga / LBS
140
Długi Opis
4" Bore; 8-1/4" Outside Diameter; 9-3/8" Length Thru Bore; P Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Długość/Głębokość Otworu
9,375 Cale | 238,125 Milimetry