ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

Q2 1-3/8

P1 18MM

MARTIN SPROCKET & GR P1 18MM

Shaft Bushing; 18MM Bore; 49.225MM Outside Diameter; 49.276MM Length Thru Bore; P1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing

Nr. katalogowy

P1 18MM

Nr kat. BDI

610001

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.59
UNSPSC
31171605
EAN
0697950816838
Otwór Calowy
0.709
Otwór Metryczny
18
Średnica Zewn. Cale
1.938
Średnica Zewn. Milimetry
49.225
Seria Tulei
P1
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Split Taper
Inne Funkcje
Keyway on ID and Key on OD | Optional Sintered Steel - Steel - Ductile Iron
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
5401
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
Numer Materiałowy producenta
P1 18MM
Waga / LBS
1.3
Długi Opis
Shaft Bushing; 18MM Bore; 49.225MM Outside Diameter; 49.276MM Length Thru Bore; P1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
Długość/Głębokość Otworu
1,94 Cale | 49,276 Milimetry