ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

1615 13/16

PHF TB1108X15MM

SKF PHF TB1108X15MM

Shaft Bushing; 15MM Bore; 38.379MM Outside Diameter; 22.225MM Length Thru Bore; 1108 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

Nr. katalogowy

PHF TB1108X15MM

Nr kat. BDI

1279038

ILOŚĆ

KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.13
UNSPSC
31171605
EAN
7316572608081
Otwór Calowy
0.591
Otwór Metryczny
15
Średnica Zewn. Cale
1.511
Średnica Zewn. Milimetry
38.379
Seria Tulei
1108
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Taper Lock
Inne Funkcje
Keyway on ID
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
M02194
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
Waga / LBS
0.17637
Długi Opis
Shaft Bushing; 15MM Bore; 38.379MM Outside Diameter; 22.225MM Length Thru Bore; 1108 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Długość/Głębokość Otworu
0,875 Cale | 22,225 Milimetry