ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

2517-1-5/16

PHF TB1215X0.75

SKF PHF TB1215X0.75

Shaft Bushing; 3/4" Bore; 1-7/8" Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; 1215 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

Nr. katalogowy

PHF TB1215X0.75

Nr kat. BDI

1279070

ILOŚĆ

KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.304
UNSPSC
31171605
EAN
7316572607794
Otwór Calowy
0.75
Otwór Metryczny
19.05
Średnica Zewn. Cale
1.875
Średnica Zewn. Milimetry
47.625
Seria Tulei
1215
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Taper Lock
Inne Funkcje
Keyway on ID
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
M02194
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
Waga / LBS
0.59525
Długi Opis
Shaft Bushing; 3/4" Bore; 1-7/8" Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; 1215 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Długość/Głębokość Otworu
1,5 Cale | 38,1 Milimetry