ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

PHF TB4545X3.25

PHF TB4040X80MM

SKF PHF TB4040X80MM

Shaft Bushing; 80MM Bore; 146.05MM Outside Diameter; 101.6MM Length Thru Bore; 4040 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

Nr. katalogowy

PHF TB4040X80MM

Nr kat. BDI

1279474

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
1
KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
6.994
UNSPSC
31171605
EAN
7316572610039
Otwór Calowy
3.15
Otwór Metryczny
80
Średnica Zewn. Cale
5.75
Średnica Zewn. Milimetry
146.05
Seria Tulei
4040
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Taper Lock
Inne Funkcje
Keyway on ID
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
M02194
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
Waga / LBS
20.28253
Długi Opis
Shaft Bushing; 80MM Bore; 146.05MM Outside Diameter; 101.6MM Length Thru Bore; 4040 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Długość/Głębokość Otworu
4 Cale | 101,6 Milimetry