ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

4040-85MM NR. 4040085

PHF TB5050X90MM

SKF PHF TB5050X90MM

Shaft Bushing; 90MM Bore; 177.8MM Outside Diameter; 127MM Length Thru Bore; 5050 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

Nr. katalogowy

PHF TB5050X90MM

Nr kat. BDI

1279526

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
1
KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
14.315
UNSPSC
31171605
EAN
7316572610268
Otwór Calowy
3.543
Otwór Metryczny
90
Średnica Zewn. Cale
7
Średnica Zewn. Milimetry
177.8
Seria Tulei
5050
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Taper Lock
Inne Funkcje
Keyway on ID
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
M02194
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
Waga / LBS
33.46617
Długi Opis
Shaft Bushing; 90MM Bore; 177.8MM Outside Diameter; 127MM Length Thru Bore; 5050 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Długość/Głębokość Otworu
5 Cale | 127 Milimetry