ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

SDS1/2-SG

PS-6 ; 15/16

CONTINENTAL PS-6 ; 15/16

6-15/16" Bore; 8-1/4" Outside Diameter; 6-1/2" Length Thru Bore; PS Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style

Nr. katalogowy

PS-6 ; 15/16

Nr kat. BDI

412870

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
20.865
UNSPSC
31171605
EAN
0037256306112
Otwór Calowy
6.938
Otwór Metryczny
176.225
Średnica Zewn. Cale
8.25
Średnica Zewn. Milimetry
209.55
Seria Tulei
PS
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
QD
Inne Funkcje
Short Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
5401
Kod Taryfy
8483.90.10
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
Numer Materiałowy producenta
PS-6 15/16 BUSHING
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
20181466
Waga / LBS
46
Długi Opis
6-15/16" Bore; 8-1/4" Outside Diameter; 6-1/2" Length Thru Bore; PS Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Długość/Głębokość Otworu
6,5 Cale | 165,1 Milimetry