ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

EX3.437

PSX5-7/16

DODGE PSX5-7/16

5-7/16" Bore; 8-1/4" Outside Diameter; 6-1/2" Length Thru Bore; PS Bushing Series; Keyway; QD Bushing

Nr. katalogowy

PSX5-7/16

Nr kat. BDI

631578

ILOŚĆ

KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
31.977
EAN
0781568616918
Otwór Calowy
5.438
Otwór Metryczny
138.125
Średnica Zewn. Cale
8.25
Średnica Zewn. Milimetry
209.55
Seria Tulei
PS
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
QD
Inne Funkcje
Keyway on ID | Short Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
5401
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
PSX5-7/16
Waga / LBS
70.433
Długi Opis
5-7/16" Bore; 8-1/4" Outside Diameter; 6-1/2" Length Thru Bore; PS Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Długość/Głębokość Otworu
6,5 Cale | 165,1 Milimetry