ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

Q1-1-3/16

Q1 7/8

MARTIN SPROCKET & GR Q1 7/8

Shaft Bushing; 7/8" Bore; 2-7/8" Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; Q1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing

Nr. katalogowy

Q1 7/8

Nr kat. BDI

610643

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.589
UNSPSC
31171605
EAN
0697950128276
Otwór Calowy
0.875
Otwór Metryczny
22.225
Średnica Zewn. Cale
2.875
Średnica Zewn. Milimetry
73.025
Seria Tulei
Q1
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Split Taper
Inne Funkcje
Keyway on ID and Key on OD | Optional Sintered Steel - Steel - Ductile Iron
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
5401
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
Numer Materiałowy producenta
Q1 7/8
Waga / LBS
3.5
Długi Opis
Shaft Bushing; 7/8" Bore; 2-7/8" Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; Q1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
Długość/Głębokość Otworu
2,5 Cale | 63,5 Milimetry