ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

Q3 2 7/16

Q3 2 7/16

MARTIN SPROCKET & GR Q3 2 7/16

Shaft Bushing; 2-7/16" Bore; 2-7/8" Outside Diameter; 5" Length Thru Bore; Q3 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing

Nr. katalogowy

Q3 2 7/16

Nr kat. BDI

610692

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.497
UNSPSC
31171605
EAN
0697950129617
Otwór Calowy
2.438
Otwór Metryczny
61.925
Średnica Zewn. Cale
2.875
Średnica Zewn. Milimetry
73.025
Seria Tulei
Q3
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Split Taper
Inne Funkcje
Key on ID and OD | Optional Sintered Steel - Steel - Ductile Iron
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
5401
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
Numer Materiałowy producenta
Q3 2 7/16
Waga / LBS
5.5
Długi Opis
Shaft Bushing; 2-7/16" Bore; 2-7/8" Outside Diameter; 5" Length Thru Bore; Q3 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
Długość/Głębokość Otworu
5 Cale | 127 Milimetry