ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

Q2  1 9/16

QT 1-1/16

GATES QT 1-1/16

1-1/16" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; H Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style

Nr. katalogowy

QT 1-1/16

Nr kat. BDI

1124329

ILOŚĆ

KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
GATES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.27
UNSPSC
31171605
EAN
0072053223583
Otwór Calowy
1.063
Otwór Metryczny
27
Średnica Zewn. Cale
1.625
Średnica Zewn. Milimetry
41.275
Seria Tulei
H
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Split Taper
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
5401
Kod Taryfy
8483.90.10
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
H 1.1/16
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
7812-0012
Waga / LBS
0.65
Długi Opis
1-1/16" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; H Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
Długość/Głębokość Otworu
1,25 Cale | 31,75 Milimetry