ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

SF-3/4

QT 1 1/16

TB WOODS QT 1 1/16

1-1/16" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; QT Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style

Nr. katalogowy

QT 1 1/16

Nr kat. BDI

990692

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.272
UNSPSC
31171605
EAN
0698672190299
Otwór Calowy
1.063
Otwór Metryczny
27
Średnica Zewn. Cale
1.625
Średnica Zewn. Milimetry
41.275
Seria Tulei
QT
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
QD
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
5401
Kod Taryfy
8483.90.10
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Numer Materiałowy producenta
QT1116
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
QT1116
Waga / LBS
0.6
Długi Opis
1-1/16" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; QT Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Długość/Głębokość Otworu
1,25 Cale | 31,75 Milimetry