ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

SF-1-3/8

QT 30MM

GATES QT 30MM

30MM Bore; 41.275MM Outside Diameter; 31.75MM Length Thru Bore; QT Bushing Series; Keyway; QD Bushing

Nr. katalogowy

QT 30MM

Nr kat. BDI

1131036

ILOŚĆ

KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
GATES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.24
UNSPSC
31171605
EAN
0770075429890
Otwór Calowy
1.181
Otwór Metryczny
30
Średnica Zewn. Cale
1.625
Średnica Zewn. Milimetry
41.275
Seria Tulei
QT
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
QD
Inne Funkcje
Keyway on ID
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
5401
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
QT 30MM
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
7817-1036
Waga / LBS
0.6
Długi Opis
30MM Bore; 41.275MM Outside Diameter; 31.75MM Length Thru Bore; QT Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Długość/Głębokość Otworu
1,25 Cale | 31,75 Milimetry