ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

WS-8 ; 1/2

QTMX15MM

CONTINENTAL QTMX15MM

15MM Bore; 41.275MM Outside Diameter; 31.75MM Length Thru Bore; QT Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style

Nr. katalogowy

QTMX15MM

Nr kat. BDI

412897

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.318
EAN
0037256306389
Otwór Calowy
0.591
Otwór Metryczny
15
Średnica Zewn. Cale
1.625
Średnica Zewn. Milimetry
41.275
Seria Tulei
QT
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
QD
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
5401
Kod Taryfy
8483.90.10
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
Numer Materiałowy producenta
QTMX15MM BUSHING
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
20181493
Waga / LBS
0.7
Długi Opis
15MM Bore; 41.275MM Outside Diameter; 31.75MM Length Thru Bore; QT Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Długość/Głębokość Otworu
1,25 Cale | 31,75 Milimetry