ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

E-2-3/4

SD 1 3/8 3/8 KS

TB WOODS SD 1 3/8 3/8 KS

1-3/8" Bore; 2-3/16" Outside Diameter; 1-13/16" Length Thru Bore; SD Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style

Nr. katalogowy

SD 1 3/8 3/8 KS

Nr kat. BDI

988238

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.68
UNSPSC
31171605
EAN
0698672700856
Otwór Calowy
1.375
Otwór Metryczny
34.925
Średnica Zewn. Cale
2.187
Średnica Zewn. Milimetry
55.55
Seria Tulei
SD
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
QD
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
5401
Kod Taryfy
8483.90.10
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Numer Materiałowy producenta
SD13838KS
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
SD13838KS
Waga / LBS
1.5
Długi Opis
1-3/8" Bore; 2-3/16" Outside Diameter; 1-13/16" Length Thru Bore; SD Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Długość/Głębokość Otworu
1,813 Cale | 46,05 Milimetry