ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

SF 2 15/16

SD 25MM

OPTIBELT SD 25MM

Shaft Bushing; 25MM Bore; 55.55MM Outside Diameter; 46.05MM Length Thru Bore; SD Bushing Series; Keyway; QD Bushing

Nr. katalogowy

SD 25MM

Nr kat. BDI

1080143

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
OPTIBELT
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171605
EAN
4014486322521
Otwór Calowy
0.984
Otwór Metryczny
25
Średnica Zewn. Cale
2.187
Średnica Zewn. Milimetry
55.55
Seria Tulei
SD
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
QD
Inne Funkcje
Keyway on ID
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
5401
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
Numer Materiałowy producenta
SD25
Długi Opis
Shaft Bushing; 25MM Bore; 55.55MM Outside Diameter; 46.05MM Length Thru Bore; SD Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Długość/Głębokość Otworu
1,813 Cale | 46,05 Milimetry