ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

M 4 1/4

SDS 1/2

OPTIBELT SDS 1/2

Shaft Bushing; 1/2" Bore; 2-3/16" Outside Diameter; 1-3/8" Length Thru Bore; SDS Bushing Series; Keyway; QD Bushing

Nr. katalogowy

SDS 1/2

Nr kat. BDI

1080184

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
OPTIBELT
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.757
UNSPSC
31171605
EAN
4014486324259
Otwór Calowy
0.5
Otwór Metryczny
12.7
Średnica Zewn. Cale
2.187
Średnica Zewn. Milimetry
55.55
Seria Tulei
SDS
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
QD
Inne Funkcje
Keyway on ID
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
5401
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
Numer Materiałowy producenta
SDS1/2
Długi Opis
Shaft Bushing; 1/2" Bore; 2-3/16" Outside Diameter; 1-3/8" Length Thru Bore; SDS Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Długość/Głębokość Otworu
1,375 Cale | 34,925 Milimetry