ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

SFM 38MM

SF 1-1/4

OPTIBELT SF 1-1/4

Shaft Bushing; 1-1/4" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 2-1/16" Length Thru Bore; SF Bushing Series; Keyway; QD Bushing

Nr. katalogowy

SF 1-1/4

Nr kat. BDI

1080228

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
OPTIBELT
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.096
UNSPSC
31171605
EAN
4014486323078
Otwór Calowy
1.25
Otwór Metryczny
31.75
Średnica Zewn. Cale
3.125
Średnica Zewn. Milimetry
79.375
Seria Tulei
SF
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
QD
Inne Funkcje
Keyway on ID
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
5401
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
Numer Materiałowy producenta
SF1 1/4
Długi Opis
Shaft Bushing; 1-1/4" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 2-1/16" Length Thru Bore; SF Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Długość/Głębokość Otworu
2,063 Cale | 52,4 Milimetry