ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

J20000

SF 2 1/16

BANDO SF 2 1/16

2-1/16" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 2-1/16" Length Thru Bore; SF Bushing Series; Keyway; QD Bushing

Nr. katalogowy

SF 2 1/16

Nr kat. BDI

145339

ILOŚĆ

KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
BANDO BELTING
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.812
EAN
0649717901660
Otwór Calowy
2.063
Otwór Metryczny
52.4
Średnica Zewn. Cale
3.125
Średnica Zewn. Milimetry
79.375
Seria Tulei
SF
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
QD
Inne Funkcje
Keyway on ID
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
5401
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
Numer Materiałowy producenta
SF 2 1/16
Waga / LBS
3.9
Długi Opis
2-1/16" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 2-1/16" Length Thru Bore; SF Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Długość/Głębokość Otworu
2,063 Cale | 52,4 Milimetry