ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

SDS-1 ; 1/8

SFL-2 ; 3/16

CONTINENTAL SFL-2 ; 3/16

2-3/16" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 1-1/8" Length Thru Bore; SFL Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style

Nr. katalogowy

SFL-2 ; 3/16

Nr kat. BDI

413083

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.454
UNSPSC
31171605
EAN
0037256308246
Otwór Calowy
2.188
Otwór Metryczny
55.575
Średnica Zewn. Cale
3.125
Średnica Zewn. Milimetry
79.375
Seria Tulei
SFL
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
QD
Inne Funkcje
L Flangeless
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
5401
Kod Taryfy
8483.90.10
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
Numer Materiałowy producenta
SFL-2 3/16 BUSHING
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
20181679
Waga / LBS
1
Długi Opis
2-3/16" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 1-1/8" Length Thru Bore; SFL Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Długość/Głębokość Otworu
1,125 Cale | 28,575 Milimetry