ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

E-1-15/16

SKL-1 ; 11/16

CONTINENTAL SKL-1 ; 11/16

1-11/16" Bore; 2-13/16" Outside Diameter; 1-1/8" Length Thru Bore; SKL Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style

Nr. katalogowy

SKL-1 ; 11/16

Nr kat. BDI

413201

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.499
UNSPSC
31171605
EAN
0037256309427
Otwór Calowy
1.688
Otwór Metryczny
42.875
Średnica Zewn. Cale
2.813
Średnica Zewn. Milimetry
71.45
Seria Tulei
SKL
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
QD
Inne Funkcje
L Flangeless
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
5401
Kod Taryfy
8483.90.10
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
Numer Materiałowy producenta
SKL-1 11/16 BUSHING
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
20181797
Waga / LBS
1.1
Długi Opis
1-11/16" Bore; 2-13/16" Outside Diameter; 1-1/8" Length Thru Bore; SKL Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Długość/Głębokość Otworu
1,125 Cale | 28,575 Milimetry