ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

NX5-3/8

SKX48MM

CONTINENTAL SKX48MM

48MM Bore; 71.425MM Outside Diameter; 49.225MM Length Thru Bore; SK Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style

Nr. katalogowy

SKX48MM

Nr kat. BDI

413244

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.089
UNSPSC
31171605
EAN
0037256309854
Otwór Calowy
1.89
Otwór Metryczny
48
Średnica Zewn. Cale
2.812
Średnica Zewn. Milimetry
71.425
Seria Tulei
SK
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
QD
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
5401
Kod Taryfy
8483.90.10
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
Numer Materiałowy producenta
SKX48MM BUSHING
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
20181840
Waga / LBS
2.4
Długi Opis
48MM Bore; 71.425MM Outside Diameter; 49.225MM Length Thru Bore; SK Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Długość/Głębokość Otworu
1,938 Cale | 49,225 Milimetry