ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

3020 X 1-KW

TAPER BUSH 1210/20

TAPER BUSH 1210/20 TULEJA ZACISKOWA

20MM Bore; 47.625MM Outside Diameter; 25.4MM Length Thru Bore; 1210 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

Nr. katalogowy

TAPER BUSH 1210/20

Nr kat. BDI

15069576

CENA NETTO
14,30 zł / Sztuka

ILOŚĆ

KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
IPL GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.3
UNSPSC
31171605
Otwór Calowy
0.787
Otwór Metryczny
20
Średnica Zewn. Cale
1.875
Średnica Zewn. Milimetry
47.625
Seria Tulei
1210
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Taper Lock
Inne Funkcje
Keyway on ID
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
M02194
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
Długi Opis
20MM Bore; 47.625MM Outside Diameter; 25.4MM Length Thru Bore; 1210 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Długość/Głębokość Otworu
1 Cale | 25,4 Milimetry