ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

1310 1 3/16

TAPER BUSH 1210/25

TAPER BUSH 1210/25 TULEJA ZACISKOWA

25MM Bore; 47.625MM Outside Diameter; 25.4MM Length Thru Bore; 1210 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

Nr. katalogowy

TAPER BUSH 1210/25

Nr kat. BDI

15069565

CENA NETTO
5,12 zł / Sztuka

ILOŚĆ

KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
IPL GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.4
UNSPSC
31171605
Otwór Calowy
0.984
Otwór Metryczny
25
Średnica Zewn. Cale
1.875
Średnica Zewn. Milimetry
47.625
Seria Tulei
1210
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Taper Lock
Inne Funkcje
Keyway on ID
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
M02194
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
Długi Opis
25MM Bore; 47.625MM Outside Diameter; 25.4MM Length Thru Bore; 1210 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Długość/Głębokość Otworu
1 Cale | 25,4 Milimetry