ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

TL1615 5/8

TAPER BUSH 2517/32

TAPER BUSH 2517/32 TULEJA ZACISKOWA

32MM Bore; 85.725MM Outside Diameter; 44.45MM Length Thru Bore; 2517 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

Nr. katalogowy

TAPER BUSH 2517/32

Nr kat. BDI

15069215

CENA NETTO
26,96 zł / Sztuka

ILOŚĆ

KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
IPL GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.0
UNSPSC
31171605
Otwór Calowy
1.26
Otwór Metryczny
32
Średnica Zewn. Cale
3.375
Średnica Zewn. Milimetry
85.725
Seria Tulei
2517
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Taper Lock
Inne Funkcje
Keyway on ID
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
M02194
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
Długi Opis
32MM Bore; 85.725MM Outside Diameter; 44.45MM Length Thru Bore; 2517 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Długość/Głębokość Otworu
1,75 Cale | 44,45 Milimetry