ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

PHF TB4535X100MM

TAPER BUSH 4030/75

TAPER BUSH 4030/75 TULEJA ZACISKOWA

75MM Bore; 146.05MM Outside Diameter; 76.2MM Length Thru Bore; 4030 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

Nr. katalogowy

TAPER BUSH 4030/75

Nr kat. BDI

15069566

CENA NETTO
124,69 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
1
KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
IPL GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
7.1
UNSPSC
31171605
Otwór Calowy
2.953
Otwór Metryczny
75
Średnica Zewn. Cale
5.75
Średnica Zewn. Milimetry
146.05
Seria Tulei
4030
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Taper Lock
Inne Funkcje
Keyway on ID
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
M02194
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
Długi Opis
75MM Bore; 146.05MM Outside Diameter; 76.2MM Length Thru Bore; 4030 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Długość/Głębokość Otworu
3 Cale | 76,2 Milimetry