ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

PHF TB2012X25MM

TL2012 X 9/16

CONTINENTAL TL2012 X 9/16

9/16" Bore; 2-3/4" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; 2012 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

Nr. katalogowy

TL2012 X 9/16

Nr kat. BDI

417461

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.771
UNSPSC
31171605
Otwór Calowy
0.563
Otwór Metryczny
14.3
Średnica Zewn. Cale
2.75
Średnica Zewn. Milimetry
69.85
Seria Tulei
2012
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Taper Lock
Inne Funkcje
Keyway on ID
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
5401
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
Numer Materiałowy producenta
TL2012 x 9/16 bushing
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
20352865
Waga / LBS
1.7
Długi Opis
9/16" Bore; 2-3/4" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; 2012 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Długość/Głębokość Otworu
1,25 Cale | 31,75 Milimetry