ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

PHF TB2012X25MM

TL2525 X 1-15/16

CONTINENTAL TL2525 X 1-15/16

1-15/16" Bore; 3-3/8" Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; 2525 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

Nr. katalogowy

TL2525 X 1-15/16

Nr kat. BDI

417528

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.361
UNSPSC
31171605
Otwór Calowy
1.938
Otwór Metryczny
49.225
Średnica Zewn. Cale
3.375
Średnica Zewn. Milimetry
85.725
Seria Tulei
2525
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Taper Lock
Inne Funkcje
Keyway on ID
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
5401
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
Numer Materiałowy producenta
TL2525 x 1-15/16 bushing
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
20352932
Waga / LBS
3
Długi Opis
1-15/16" Bore; 3-3/8" Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; 2525 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Długość/Głębokość Otworu
2,5 Cale | 63,5 Milimetry