ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

1610 35MM

TL3020 1-13/16

TB WOODS TL3020 1-13/16

1-13/16" Bore; 4-1/4" Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; 3020 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style

Nr. katalogowy

TL3020 1-13/16

Nr kat. BDI

991179

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.446
UNSPSC
31171605
EAN
0698672169738
Otwór Calowy
1.813
Otwór Metryczny
46.05
Średnica Zewn. Cale
4.25
Średnica Zewn. Milimetry
107.95
Seria Tulei
3020
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Taper Lock
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
5401
Kod Taryfy
8483.90.10
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Numer Materiałowy producenta
TL302011316
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
TL30201131
Długi Opis
1-13/16" Bore; 4-1/4" Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; 3020 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
Długość/Głębokość Otworu
2 Cale | 50,8 Milimetry