ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

2012 19MM

TL3030 2 15/16

BANDO TL3030 2 15/16

2-15/16" Bore; 4-1/4" Outside Diameter; 3" Length Thru Bore; 3030 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

Nr. katalogowy

TL3030 2 15/16

Nr kat. BDI

145694

ILOŚĆ

KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
BANDO BELTING
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
3.357
EAN
0649717904555
Otwór Calowy
2.938
Otwór Metryczny
74.625
Średnica Zewn. Cale
4.25
Średnica Zewn. Milimetry
107.95
Seria Tulei
3030
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Taper Lock
Inne Funkcje
Keyway on ID
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
5401
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
Numer Materiałowy producenta
TL3030 2 15/16
Waga / LBS
7.4
Długi Opis
2-15/16" Bore; 4-1/4" Outside Diameter; 3" Length Thru Bore; 3030 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Długość/Głębokość Otworu
3 Cale | 76,2 Milimetry