ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

TL4030 1-15/16

TL4030 1-15/16

TB WOODS TL4030 1-15/16

1-15/16" Bore; 5-3/4" Outside Diameter; 3" Length Thru Bore; 4030 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

Nr. katalogowy

TL4030 1-15/16

Nr kat. BDI

984561

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
9.377
UNSPSC
31171605
EAN
0698672077835
Otwór Calowy
1.938
Otwór Metryczny
49.225
Średnica Zewn. Cale
5.75
Średnica Zewn. Milimetry
146.05
Seria Tulei
4030
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Taper Lock
Inne Funkcje
Keyway on ID
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
5401
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Numer Materiałowy producenta
TL403011516
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
TL40301151
Waga / LBS
20.7
Długi Opis
1-15/16" Bore; 5-3/4" Outside Diameter; 3" Length Thru Bore; 4030 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Długość/Głębokość Otworu
3 Cale | 76,2 Milimetry