ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

TL3535-1-11/16

TL5050 2-15/16

TB WOODS TL5050 2-15/16

2-15/16" Bore; 7" Outside Diameter; 5" Length Thru Bore; 5050 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

Nr. katalogowy

TL5050 2-15/16

Nr kat. BDI

990427

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
16.308
UNSPSC
31171605
EAN
0698672091077
Otwór Calowy
2.938
Otwór Metryczny
74.625
Średnica Zewn. Cale
7
Średnica Zewn. Milimetry
177.8
Seria Tulei
5050
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Taper Lock
Inne Funkcje
Keyway on ID
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
5401
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Numer Materiałowy producenta
TL505021516
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
TL50502151
Waga / LBS
36
Długi Opis
2-15/16" Bore; 7" Outside Diameter; 5" Length Thru Bore; 5050 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Długość/Głębokość Otworu
5 Cale | 127 Milimetry