ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

U1X2-1/2

U1X2-1/2

DODGE U1X2-1/2

Shaft Bushing; 2-1/2" Bore; 6" Outside Diameter; 7.12" Length Thru Bore; U1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing

Nr. katalogowy

U1X2-1/2

Nr kat. BDI

20219467

ILOŚĆ

KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
21.97
UNSPSC
23153100
EAN
0781568651018
Otwór Calowy
2.5
Otwór Metryczny
63.5
Średnica Zewn. Cale
6
Średnica Zewn. Milimetry
152.4
Seria Tulei
U1
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Split Taper
Inne Funkcje
Keyway on ID and Key on OD
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
M02194
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Długi Opis
Shaft Bushing; 2-1/2" Bore; 6" Outside Diameter; 7.12" Length Thru Bore; U1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
Długość/Głębokość Otworu
7,12 Cale | 180,848 Milimetry