ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

SK 13/16

W-7

TIMKEN W-7

7" Bore; 10-7/16" Outside Diameter; 11-3/8" Length Thru Bore; W Bushing Series; Keyway; QD Bushing

Nr. katalogowy

W-7

Nr kat. BDI

223190

ILOŚĆ

KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
104.69
EAN
0070964115485
Otwór Calowy
7
Otwór Metryczny
177.8
Średnica Zewn. Cale
10.437
Średnica Zewn. Milimetry
265.1
Seria Tulei
W
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
QD
Inne Funkcje
Keyway on ID
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
5401
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
W-7
Waga / LBS
230.6
Długi Opis
7" Bore; 10-7/16" Outside Diameter; 11-3/8" Length Thru Bore; W Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Długość/Głębokość Otworu
11,375 Cale | 288,925 Milimetry