ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

SFM 38MM

WS-6 ; 7/16

CONTINENTAL WS-6 ; 7/16

6-7/16" Bore; 17/16" Outside Diameter; 7-1/4" Length Thru Bore; WS Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style

Nr. katalogowy

WS-6 ; 7/16

Nr kat. BDI

413258

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
63.049
UNSPSC
31171605
EAN
0037256309991
Otwór Calowy
6.438
Otwór Metryczny
163.525
Średnica Zewn. Cale
10.437
Średnica Zewn. Milimetry
265.1
Seria Tulei
WS
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
QD
Inne Funkcje
Short Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
5401
Kod Taryfy
8483.90.10
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
Numer Materiałowy producenta
WS-6 7/16 BUSHING
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
20181854
Waga / LBS
139
Długi Opis
6-7/16" Bore; 17/16" Outside Diameter; 7-1/4" Length Thru Bore; WS Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Długość/Głębokość Otworu
7,25 Cale | 184,15 Milimetry