ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

50BB18H

50BB18H

TSUBAKI 50BB18H

Idler Chain Sprocket; 50 Chain Size; 5/8" Chain Pitch; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; 3.92" Outside Diameter; 0.72" Length Thru Bore; Ball Bearing; Steel

Nr. katalogowy

50BB18H

Nr kat. BDI

920426

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TSUBAKI
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.341
UNSPSC
31171901
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Chain Idler
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Szczegóły Produktu
Idler Chain Sprocket
Specyfikacja Produktu
50 Chain Size; 5/8" Chain Pitch; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; 3.92" Outside Diameter; 0.72" Length Thru Bore; Ball Bearing; Steel
Długi Opis
Idler Chain Sprocket; 50 Chain Size; 5/8" Chain Pitch; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; 3.92" Outside Diameter; 0.72" Length Thru Bore; Ball Bearing; Steel