Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Przełożenie Nominalne
5:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
360
Sposób Montażu
Direct Mounted
Mechanizm Napędowy
Helical
Pozycja Montażowa
Left | Right | Wall
Położenie Śrub Montażowych
Square
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
686N
Zakres We. i JM
Gear Motor
Materiał Obudowy i Wykończenie
Aluminum
Wartość i JM Momentu Wy.
10Nm
Chłodzenie Wentylatorem
Yes
Inne Funkcje
Non Brake Type
Moc Silnika jeżeli zamontowany
0.4kW
Obroty Silnika jeżeli zamontowany
1390 | 1670
Wielkość Ramy Silnika jeżeli zamontowany
24
Zabudowa Silnika jeżeli zamontowany
TEFC
Napięcie Silnika jeżeli zamontowany
400VAC
Ilość Faz Silnika jeżeli zamontowany
Three
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Reducers Inline Shaft
Grupa Produktowa BDI
M02282
URL Producenta
https://www.tsubaki.com
Długi Opis
Gear Motor; Inline Type; 5:1 Nominal Ratio; Motor Input; Shaft Output; Helical Gear; GMTA Series; Direct Mounted; Aluminum; 10Nm Output Torque
Szerokość Całkowita
5,945 Cale | 151 Milimetry
Wysokość Całkowita
5,512 Cale | 140 Milimetry
Średnica Otworu
0,394 Cale | 10 Milimetry
Średnica Wału Wy.
0,945 Cale | 24 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
3,346 Cale | 85 Milimetry
Długość Wału Wy.
1,417 Cale | 36 Milimetry
Długość Całkowita
12,795 Cale | 325 Milimetry