Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
20:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia
0.54KW
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
Not Available
Sposób Montażu
Direct Mounted
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Other Mount Flange Mounted
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Grupa Produktowa BDI
M02282
URL Producenta
https://www.tsubaki.com
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; Hollow Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; SWJ Series; 25MM Input Shaft Diameter
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
1,535 Cale | 39 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,984 Cale | 25 Milimetry
Długość Całkowita
5,827 Cale | 148 Milimetry
Szerokość Całkowita
3,15 Cale | 80 Milimetry
Długość Wału Wy.
1,181 Cale | 30 Milimetry
Średnica Wału Wy.
0,591 Cale | 15 Milimetry
Wysokość Całkowita
5,236 Cale | 133 Milimetry
Odległość Osi
2,756 Cale | 70 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
3,189 Cale | 81 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
2,756 Cale | 70 Milimetry