ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

TG E18.18 P5C 140X610 MM

TG E18.18 P5C 140X610 MM

Endless Flat Belt; 140MM Belt Width; 1.8MM Belt Thickness; 610MM Belt Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

Nr. katalogowy

TG E18.18 P5C 140X610 MM

Nr kat. BDI

20541474

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
AMMEGA
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.0
UNSPSC
26111804
Typ Pasa
Endless Flat Belt
Materiał Włókien
Polyester
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Drive Belt Flat
Grupa Produktowa BDI
M02236
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Flat Endless
URL Producenta
https://www.ammeraalbeltech.com
Długi Opis
Endless Flat Belt; 140MM Belt Width; 1.8MM Belt Thickness; 610MM Belt Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Belt Length
24,015 Inch | 610 Millimeter
Belt Thickness
0,071 Inch | 1,8 Millimeter
Szerokość Pasa
5,511 Cale | 140 Milimetry