ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

1000-R5M-15-A

PHG 835-5M-15

SKF PHG 835-5M-15

Synchronous Belt; 5MM Pitch; 835MM Pitch Length; 15MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 5M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

Nr. katalogowy

PHG 835-5M-15

Nr kat. BDI

1275910

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.05
UNSPSC
26111811
EAN
7316572589151
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
5 MM
Kształt Zęba
Standard HTD
Seria Pasa
5M
Materiał Włókien
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Curvilinear Tooth Profile
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grupa Produktowa BDI
M02316
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.skf.com
Długi Opis
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 835MM Pitch Length; 15MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 5M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Długość Podziałowa Pasa
32,874 Cale | 835 Milimetry
Szerokość Pasa
0,591 Cale | 15 Milimetry