ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

6/B68

PHG B112KX3

SKF PHG B112KX3

V-Belt; B Series; Banded Belt Style; 115" Belt Outside Length; 1-7/8" Belt Width; 3 Bands; Kevlar Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

Nr. katalogowy

PHG B112KX3

Nr kat. BDI

1291059

ILOŚĆ

KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.302
UNSPSC
26111801
EAN
7316574788576
Seria Pasa
B
Typ Pasa
V-Belt Banded
Ilość Żeber
3 Bands
Materiał Włókien
Kevlar
Outer Material
Rubber and Fabric
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt V-Belt
Grupa Produktowa BDI
M02356
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
V
URL Producenta
https://www.skf.com
Długi Opis
V-Belt; B Series; Banded Belt Style; 115" Belt Outside Length; 1-7/8" Belt Width; 3 Bands; Kevlar Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Szerokość Pasa
1,875 Cale | 47,625 Milimetry
Długość Zewnętrzna
115 Cale | 2921 Milimetry