ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

2914MT55AF-L66F2C

3414MT40AF-L75F2L

TSUBAKI 3414MT40AF-L75F2L

Synchronous Pulley; 40MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-40 Belt Style; 34 Teeth; 53.975MM Face Width; Locking Sleeve; 148.793MM Outside Diameter; 151.511MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

Nr. katalogowy

3414MT40AF-L75F2L

Nr kat. BDI

924530

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TSUBAKI
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111812
EAN
0696223745493
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14M-40
Liczba Zębów
34
Sposób Montażu
Locking Sleeve
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
5.858
Średnica Zewn. Milimetry
148.793
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
L7 Locking Sleeve | 5 Number Of Bolts | Flat Bore
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Grupa Produktowa BDI
M02316
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.tsubaki.com
Waga / LBS
16
Długi Opis
Synchronous Pulley; 40MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-40 Belt Style; 34 Teeth; 53.975MM Face Width; Locking Sleeve; 148.793MM Outside Diameter; 151.511MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Średnica Podziałowa
5,965 Cale | 151,511 Milimetry
Szerokość Pasa
1,575 Cale | 40 Milimetry
Szerokość Powierzchni
2,125 Cale | 53,975 Milimetry