ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

TG40A45K

TG40A45K

BROWNING TG40A45K

Sprocket; 45 Number of Teeth; For TGC60 Series; Use With Torque Overload Device

Nr. katalogowy

TG40A45K

Nr kat. BDI

332633

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.199
UNSPSC
31171900
EAN
0662289352012
Kod Taryfy
8483.90.10.50
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
1295211
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1295211
Waga / LBS
3.31
Szczegóły Produktu
Sprocket
Specyfikacja Produktu
45 Number of Teeth; For TGC60 Series
Długi Opis
Sprocket; 45 Number of Teeth; For TGC60 Series; Use With Torque Overload Device