ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

TT70BS 2

TT35BS 3/4

TT35BS 3/4

Torque Limiter; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 3/4" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 600 t

Nr. katalogowy

TT35BS 3/4

Nr kat. BDI

612572

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
1
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.135
UNSPSC
26111912
EAN
0697950077567
Nazwa Produktu
Torque Limiter
Kształt Otworu
Straight | Finished
Otwór Calowy
0.75
Otwór Metryczny
19.05
Moment Obrotowy
Static Torque 600 to 1700Lb-in
Typ Produktu
Friction Disc
Używane z
Sprocket
Seria Produktu
TT35
Rodzaj Restartu
Automatic
Liczba Sprężyn
1
Ilość Tarcz Ciernych
2
Zamocowanie
Automatic
Dopasowanie Ręczne
Set Screw
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Easy Set Adjustment | Non-Asbestos | No Lubrication
Kategoria - BDI
Torque Limiter
Grupa Produktowa BDI
590
Kod Taryfy
8483.60.40.40
Nazwa
Clutch
Łańcuch Słów
Mechanical
Numer Materiałowy producenta
TT35BS 3/4
Waga / LBS
2.5
Długi Opis
Torque Limiter; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 3/4" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 600 t