ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

HOR02FRWP08P12

HOR02FRWP08P12

BOSTON GEAR HOR02FRWP08P12

Mechanical Clutch; Overload Protector; Straight | Finished Bore; 1/2" Bore; Static Torque 100 to 250Lb-in; Automatic Reset Type; Engagement Automatic; Adjusting Nut Manual Adjustment

Nr. katalogowy

HOR02FRWP08P12

Nr kat. BDI

160464

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.177
UNSPSC
26111500
EAN
0781711393956
Nazwa Produktu
Overload Safety Device
Kształt Otworu
Straight | Finished
Otwór Calowy
0.5
Otwór Metryczny
12.7
Moment Obrotowy
Static Torque 100 to 250Lb-in
Typ Produktu
Ball Detent
Używane z
Sprocket | Coupling
Seria Produktu
HOR
Rodzaj Restartu
Automatic
Liczba Sprężyn
3
Ilość Tarcz Ciernych
0
Zamocowanie
Automatic
Dopasowanie Ręczne
Adjusting Nut
Zastosowanie
Power Transmission Equipment
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Standard | Rigid Coupling | Single Position Engagement | Bidirectional | Extra Heavy Torque
Kategoria - BDI
Overload Safety Device
Grupa Produktowa BDI
C02104
Kod Taryfy
8483.60.40.40
Nazwa
Clutch
Łańcuch Słów
Mechanical
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
W07925
Waga / LBS
4.7
Długi Opis
Mechanical Clutch; Overload Protector; Straight | Finished Bore; 1/2" Bore; Static Torque 100 to 250Lb-in; Automatic Reset Type; Engagement Automatic; Adjusting Nut Manual Adjustment