ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

ORC2SSTHP19

ORC2SSTHP19

BOSTON GEAR ORC2SSTHP19

Mechanical Clutch; Overload Protector; Straight | Finished Bore; 1-3/16" Bore; Static Torque 400 to 1000Lb-in; Semi-Automatic Reset Type; Engagement Automatic; Adjusting Screw Manual Adjustment

Nr. katalogowy

ORC2SSTHP19

Nr kat. BDI

159761

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
23153100
EAN
0781711064405
Nazwa Produktu
Overload Safety Device
Kształt Otworu
Straight | Finished
Otwór Calowy
1.188
Otwór Metryczny
30.175
Moment Obrotowy
Static Torque 400 to 1000Lb-in
Typ Produktu
Pawl
Używane z
Sprocket | Sheave | Pulley
Nazwa Handlowa
TRIG-O-MATIC
Seria Produktu
ORC
Rodzaj Restartu
Semi-Automatic
Liczba Sprężyn
2
Ilość Tarcz Ciernych
0
Zamocowanie
Automatic
Dopasowanie Ręczne
Adjusting Screw
Zastosowanie
Paper Converting Machinery | Baking Equipment | Bottling and Capping Machinery | Indexing Machinery
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Position Engagement | Bidirectional | Sprocket Mount | Heavy Torque | With Plate Actuator
Kategoria - BDI
Overload Safety Device
Grupa Produktowa BDI
M02344
Kod Taryfy
8483.60.40.40
Nazwa
Clutch
Łańcuch Słów
Mechanical
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
6440
Waga / LBS
12
Długi Opis
Mechanical Clutch; Overload Protector; Straight | Finished Bore; 1-3/16" Bore; Static Torque 400 to 1000Lb-in; Semi-Automatic Reset Type; Engagement Automatic; Adjusting Screw Manual Adjustment